Courant - Irl non tulipé gris 50/3 - irl 3321 rigide, lisse et gris - 160439080001

COURANT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 50 mm

  • couleur - gris

  • matériau - PVC

  • finition ignifugée - Oui

  • avec manchon - Non

Conditionnement

  • 15 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3530830432865

Réf. Sonepar

00062043286

Réf. Fournisseur

160439080001

Marque

Courant

diamètre externe:

50 mm

couleur:

gris

matériau:

PVC

finition ignifugée:

Oui

avec manchon:

Non

montage encastré:

Oui

montage apparent:

Oui

convient pour installation sur bois:

Oui

convient pour installation dans paroi creuse:

Oui

température de fonctionnement:

-5...60 °C

avec indications en mètres:

Non

classe de résistance à la compression selon EN 61386-1:

moyen (classe 3)

classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1:

moyen (classe 3)

pays de fabrication:

FRANCE

IRL non tulipé gris 50/3 - Tube IRL pour la protection des installations électriques - Pose en montage apparent ou encastré à l'intérieur des bâtiments - Non propagateur de la flamme - Fabriqué en France

Les Atouts de l'article:

IRL non tulipé gris 50/3 - Le tube IRL 3321 est un fourreau électrique rigide qui s'utilise pour la protection des câbles électriques. Logements résidentiels neufs, rénovation, secteur tertiaire, le tube IRL est un produit qui conviendra parfaitement aux montages apparents ou encastrés dans des endroits variés tels que des caves, garages, locaux, bris, bureaux ou cloisons.Ce tube électrique est composé de PVC garanti sans sel de plomb ni sel d'étain. Il existe en longueurs standards de 2 ou 3 mètres. Sur simple demande de votre part, nous pouvons vous proposer des longueurs adaptées à votre projet.Afin d'assurer un montage électrique cohérent et adapté à la structure, le tube électrique IRL 3321 comporte plusieurs accessoires qui assurent les jonctions et la fixation de la gaine. clips, fixations simples ou doubles, équerres, coudes, manchons et tés vous permettront de réaliser un montage électrique fonctionnel et sécuritaire. IK07 - Non propagateur de la flamme - Conçu avec des matières plastiques 100% recyclables - Fabriqué en France

Un produit Courant

Découvrez toute la gamme Courant