Courant - Prefilco vert 25/100 adsl grade 1 - Gaine ICTA 3422 préfilée - 20080036

COURANT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - vert

  • diamètre externe - 25 mm

  • avec tirette - Non

  • nombre de fils de la conduite de fil - 1

  • matériau - polyoléfine

Conditionnement

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3530830400505

Réf. Sonepar

00062040050

Réf. Fournisseur

20080036

Marque

Courant

couleur:

vert

diamètre externe:

25 mm

avec tirette:

Non

nombre de fils de la conduite de fil:

1

matériau:

polyoléfine

sans halogène:

Non

tenue à la flexion:

flexible, à rétablissement automatique

montage encastré:

Oui

montage apparent:

Oui

convient pour installation sur bois:

Non

convient pour installation dans paroi creuse:

Non

installation sur du béton:

Oui

installation à l'extérieur:

Oui

Convient pour une installation dans le sol:

Oui

température de fonctionnement:

-5...90 °C

couche interne extrêmement glissante:

Non

nombre de câbles de données:

1

résistant aux UV:

Non

classe de résistance à la compression selon EN 61386-1:

moyen (classe 3)

pays de fabrication:

FRANCE

avec indications en mètres:

Oui

Prefilco vert 25/100 adsl grade 1 - Gaine ICTA 3422 préfilée - Pose en montage apparent, encastré ou noyé à l'intérieur des bâtiments - Non propagateur de la flamme - Fabriqué en France

Les Atouts de l'article:

Prefilco vert 25/100 adsl grade 1 - Prefilco est une gaine ICTA 3422 préfilée destinée à la protection des vos installations électriques. Elle se pose en montage apparent, encastré ou noyé dans les installations électriques des bâtiments.Nos gaines préfilées sont déclinées en de nombreuses références et fonction de vos besoins, un gain de temps important dans la mise en œuvre.Prefilco existe en deux couleurs : noire pour les courants forts et verte pour les courants faibles. De plus, toutes nos gaines Prefilco sont équipées d'un décompte métrique imprimé sur la gaine afin de vous informer de la longueur restante et éviter les gaspillages ainsi que d'une étiquette colorée pour les références les plus utilisées pour une meilleure identification du stock.Ce produit a une double peau pour une mise en œuvre plus simple. IK08 - Non propagateur de la flamme - Conçu avec des matières plastiques 100% recyclables - Fabriqué en France

Un produit Courant

Découvrez toute la gamme Courant