Non retournable

Courant - Préfilé noir 20/100 5p awg24 gris ae na syt1 sta - Gaine ICTA 3422 préfilée - 220215400226

COURANT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - noir

  • diamètre externe - 20 mm

  • avec tirette - Non

  • matériau - polyoléfine

  • sans halogène - Non

Conditionnement

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3530830400635

Réf. Sonepar

00062040063

Réf. Fournisseur

220215400226

Marque

Courant

couleur:

noir

diamètre externe:

20 mm

avec tirette:

Non

matériau:

polyoléfine

sans halogène:

Non

tenue à la flexion:

flexible, à rétablissement automatique

Convient pour une installation dans le sol:

Oui

température de fonctionnement:

-5...90 °C

résistant aux UV:

Non

classe de résistance à la compression selon EN 61386-1:

moyen (classe 3)

classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1:

lourd (classe 4)

avec indications en mètres:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Préfilé noir 20/100 5p awg24 gris ae na syt1 sta - Gaine ICTA 3422 préfilée - Pose en montage apparent, encastré ou noyé à l'intérieur des bâtiments - Non propagateur de la flamme - Fabriqué en France

Les Atouts de l'article:

Préfilé noir 20/100 5p awg24 gris ae na syt1 sta - Prefilco est une gaine ICTA 3422 préfilée destinée à la protection des vos installations électriques. Elle se pose en montage apparent, encastré ou noyé dans les installations électriques des bâtiments.Nos gaines préfilées sont déclinées en de nombreuses références et fonction de vos besoins, un gain de temps important dans la mise en œuvre.Ce produit a une double peau pour une mise en œuvre plus simple. IK08 - Non propagateur de la flamme - Conçu avec des matières plastiques 100% recyclables - Fabriqué en France

Un produit Courant

Découvrez toute la gamme Courant