Courant - Préfilé noir 25/50 7g1.5 bnnoorv/j ho7vu sta - Gaine ICTA 3422 préfilée - 220219240137

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - noir
diamètre externe - 25 mm
avec tirette - Non
nombre de fils de la conduite de fil - 7
matériau - polyoléfine
Conditionnement
50 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3530830402721
Réf. Sonepar
00062990511
Réf. Fournisseur
220219240137
Marque
Courant
couleur:
noir
diamètre externe:
25 mm
avec tirette:
Non
nombre de fils de la conduite de fil:
7
matériau:
polyoléfine
sans halogène:
Non
tenue à la flexion:
flexible, à rétablissement automatique
Convient pour une installation dans le sol:
Oui
température de fonctionnement:
-5...90 °C
résistant aux UV:
Non
classe de résistance à la compression selon EN 61386-1:
moyen (classe 3)
classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1:
lourd (classe 4)
avec indications en mètres:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Préfilé noir 25/50 7g1.5 bnnoorv/j ho7vu sta - Prefilco est une gaine ICTA 3422 préfilée destinée à la protection des vos installations électriques. Elle se pose en montage apparent, encastré ou noyé dans les installations électriques des bâtiments.Nos gaines préfilées sont déclinées en de nombreuses références et fonction de vos besoins, un gain de temps important dans la mise en œuvre.Ce produit a une double peau pour une mise en œuvre plus simple. IK08 - Non propagateur de la flamme - Conçu avec des matières plastiques 100% recyclables - Fabriqué en France
Un produit Courant
Découvrez toute la gamme Courant


