Non retournable

Courant - Prefilzen 16/100 3g1.5 bov/j h07vu sta avec fil semi-conducteur - 57101401

COURANT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - bleu

  • diamètre externe - 16 mm

  • avec tirette - Non

  • nombre de fils de la conduite de fil - 3

  • matériau - polyoléfine

Conditionnement

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3530830403902

Réf. Sonepar

00062040390

Réf. Fournisseur

57101401

Marque

Courant

couleur:

bleu

diamètre externe:

16 mm

avec tirette:

Non

nombre de fils de la conduite de fil:

3

matériau:

polyoléfine

sans halogène:

Non

finition ignifugée:

Oui

tenue à la flexion:

flexible

montage encastré:

Oui

montage apparent:

Oui

convient pour installation sur bois:

Oui

convient pour installation dans paroi creuse:

Oui

installation sur du béton:

Oui

installation de machines et d'équipements:

Non

installation en sous-sol (chape de béton):

Oui

Convient pour une installation dans le sol:

Oui

température de fonctionnement:

-5...90 °C

couche interne extrêmement glissante:

Oui

avec conduit POF intégré:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

classe de résistance à la compression selon EN 61386-1:

moyen (classe 3)

classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1:

lourd (classe 4)

avec indications en mètres:

Non

Prefilzen 16/100 3g1.5 bov/j h07vu sta avec fil semi-conduct - Gaine ICTA 3422 préfilée et anti-rayonnements électromagnétiques, pour un habitat plus sain - Non propagateur de la flamme - Fabriqué en France

Les Atouts de l'article:

Prefilzen 16/100 3g1.5 bov/j h07vu sta avec fil semi-conduct - Flexaray est une gaine blindée qui attenue à plus de 99% les champs électriques et magnétiques émis par les fils présents dans vos circuits électriques. Elle se pose en montage apparent ou encastré dans les installations électriques des bâtiments d’habitation.Cette gamme est complétée par des accessoires comme les boîtes d'encastrement faradisées par exemple. Ainsi, le système Flex ray permet de neutraliser 99 % des champs électriques.Le système Flex ray se compose d'une gaine blindée annelée abritant un fil neutre et une phase torsadés ensemble, ainsi qu'un fil de terre et un semi-conducteur. Il en résulte un fourreau électrique de protection des champs électriques et magnétiques efficace.La mise en œuvre est très proche de celle d'une gaine ICTA classique, il suffira simplement de relier le fil semi-conducteur présent à l'intérieur de la gaine à la terre et utiliser des boîtes d'encastrement faradisées pour une efficacité optimale.Ce système dispose d'une couche en composite conducteur qui fait de Flex ray une gaine blindée qui permet d'atténuer les champs électriques 50 Hz dans l'habitat. Ce dispositif de protection est une technologie brevetée. IK08 - Non propagateur de la flamme - Conçu avec des matières plastiques 100% recyclables - Fabriqué en France

Un produit Courant

Découvrez toute la gamme Courant