Courant - Prefilzen 20/100 4g1.5 bnrv/j h07vu sta avec fil semi-conduc - 57102301

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - bleu
diamètre externe - 20 mm
avec tirette - Non
nombre de fils de la conduite de fil - 4
matériau - polyoléfine
Conditionnement
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3530830403865
Réf. Sonepar
00062040386
Réf. Fournisseur
57102301
Marque
Courant
couleur:
bleu
diamètre externe:
20 mm
avec tirette:
Non
nombre de fils de la conduite de fil:
4
matériau:
polyoléfine
sans halogène:
Non
finition ignifugée:
Oui
tenue à la flexion:
flexible
montage encastré:
Oui
montage apparent:
Oui
convient pour installation sur bois:
Oui
convient pour installation dans paroi creuse:
Oui
installation sur du béton:
Oui
installation de machines et d'équipements:
Non
installation en sous-sol (chape de béton):
Oui
Convient pour une installation dans le sol:
Oui
température de fonctionnement:
-5...90 °C
couche interne extrêmement glissante:
Oui
avec conduit POF intégré:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
classe de résistance à la compression selon EN 61386-1:
moyen (classe 3)
classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1:
lourd (classe 4)
avec indications en mètres:
Non
Un produit Courant
Découvrez toute la gamme Courant


