Courant - TPC rouge 40/25 - Fourreau pour protéger les réseaux électricité - 30063320

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 40 mm
matériau - plastique
couleur - rouge
qualité du matériau - polyoléfine
surface polie - Non
Conditionnement
25 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3530830500021
Réf. Sonepar
00062050002
Réf. Fournisseur
30063320
Marque
Courant
diamètre externe:
40 mm
matériau:
plastique
couleur:
rouge
qualité du matériau:
polyoléfine
surface polie:
Non
transparent:
Non
résistance aux chocs selon EN 61386-23:
normal
résistance à la compression selon EN 61386-23:
type 450
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Courant
Découvrez toute la gamme Courant


