Courant - TPC rouge 50/50 - Fourreau pour protéger les réseaux électricité - 30063924

COURANT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 50 mm

  • matériau - plastique

  • couleur - rouge

  • qualité du matériau - polyoléfine

  • surface polie - Non

Conditionnement

  • 50 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3530830500069

Réf. Sonepar

00062050006

Réf. Fournisseur

30063924

Marque

Courant

diamètre externe:

50 mm

matériau:

plastique

couleur:

rouge

qualité du matériau:

polyoléfine

surface polie:

Non

transparent:

Non

résistance aux chocs selon EN 61386-23:

normal

résistance à la compression selon EN 61386-23:

type 450

pays de fabrication:

FRANCE

TPC rouge 50/50 - Fourreau TPC pour la protection des réseaux enterrés - Pose souterraine - Certifié NF - Fabriqué en France

Un produit Courant

Découvrez toute la gamme Courant