Courant - TPC rouge 63/50 - Fourreau pour protéger les réseaux électricité - 30064324

COURANT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 63 mm

  • matériau - plastique

  • couleur - rouge

  • modèle - souple

  • forme - annelé à l'extérieur, rainuré à l'intérieur

Conditionnement

  • 50 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3530830500090

Réf. Sonepar

00062050009

Réf. Fournisseur

30064324

Marque

Courant

diamètre externe:

63 mm

matériau:

plastique

couleur:

rouge

modèle:

souple

forme:

annelé à l'extérieur, rainuré à l'intérieur

qualité du matériau:

polyoléfine

surface polie:

Non

transparent:

Non

résistance aux chocs selon EN 61386-23:

normal

résistance à la compression selon EN 61386-23:

type 450

pays de fabrication:

FRANCE

TPC rouge 63/50 - Fourreau TPC pour la protection des réseaux enterrés - Pose souterraine - Certifié NF - Fabriqué en France

Un produit Courant

Découvrez toute la gamme Courant