Courant - TPC rouge 90/50 - Fourreau pour protéger les réseaux électricité - 30065124

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 90 mm
matériau - plastique
couleur - rouge
qualité du matériau - polyoléfine
surface polie - Non
Conditionnement
50 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3530830500151
Réf. Sonepar
00062050015
Réf. Fournisseur
30065124
Marque
Courant
diamètre externe:
90 mm
matériau:
plastique
couleur:
rouge
qualité du matériau:
polyoléfine
surface polie:
Non
transparent:
Non
résistance aux chocs selon EN 61386-23:
normal
résistance à la compression selon EN 61386-23:
type 450
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Courant
Découvrez toute la gamme Courant


