Courant - Tpgliss nb bleu 110/25 -Fourreau TPC amélioré pour protéger les réseaux enterrés - 32995520

COURANT
CopieCopie
Courant - Tpgliss nb bleu 110/25 -Fourreau TPC amélioré pour protéger les réseaux enterrés

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 110 mm

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • qualité du matériau - polyoléfine

  • surface polie - Non

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3530830433541

Réf. Sonepar

00062043354

Réf. Fournisseur

32995520

Marque

Courant

diamètre externe:

110 mm

matériau:

plastique

couleur:

noir

qualité du matériau:

polyoléfine

surface polie:

Non

transparent:

Non

résistance aux chocs selon EN 61386-23:

normal

résistance à la compression selon EN 61386-23:

type 450

Tpgliss nb bleu 110/25 - Fourreau TPC nouvelle génération pour la protection des réseaux enterrés - Pose souterraine - - Fabriqué en France

Les Atouts de l'article:

Tpgliss nb bleu 110/25 - Le fourreau Tpgliss vous permet de protéger les réseaux enterrés. Sa couleur noire à bandes bleues correspond aux réseaux de type Eau. Dans le cadre des chantiers de travaux publics, un fourreau Tpgliss doit être utilisé simultanément avec un grillage avertisseur réglementaire selon la norme NF 12613. Ce fourreau est spécifique pour les installations Enedis car il garantit 100 mètre des tirage conformément au CCTP. Sa double peau et son fil tire-aiguille en polyamide facilitent la mise en œuvre. De plus, sa couleur noire prédominante améliore la tenue aux UV pour un stockage courte durée. Les gaines Tpgliss offrent une bonne isolation et étanchéité, garantissant ainsi la sécurité et la durabilité des réseaux. Afin d'assurer une pose durable et optimale, un guide de pose pour fourreaux annelés a été créé par le syndicat STRPEPP. Norme NF P 98-331 Chaussées et dépendances - tranchées : ouverture, remblayage, réfection. Norme NF P 98-332 Règles de distances entre les réseaux enterrés et règles de voisinage entre les réseaux et les végétaux. Pour les traversées de profondeur non réglementaire, ils doivent être utilisés noyés dans un béton armé d’un treillis. Ces fourreaux sont disponibles en couronnes ou en barres et sont livrés avec un manchon. Conçu avec des matières plastiques 100% recyclables - Fabriqué en France