Courant - Tpgliss nb bleu 63/50 - Fourreau TPC amélioré pour protéger les réseaux enterrés - 32994324

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 63 mm
matériau - plastique
couleur - noir
qualité du matériau - polyoléfine
surface polie - Non
Conditionnement
50 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3530830433381
Réf. Sonepar
00062043338
Réf. Fournisseur
32994324
Marque
Courant
diamètre externe:
63 mm
matériau:
plastique
couleur:
noir
qualité du matériau:
polyoléfine
surface polie:
Non
transparent:
Non
résistance aux chocs selon EN 61386-23:
normal
résistance à la compression selon EN 61386-23:
type 450
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Tpgliss nb bleu 63/50 - Le fourreau Tpgliss vous permet de protéger les réseaux enterrés. Sa couleur noire à bandes bleues correspond aux réseaux de type Eau. Dans le cadre des chantiers de travaux publics, un fourreau Tpgliss doit être utilisé simultanément avec un grillage avertisseur réglementaire selon la norme NF 12613. Ce fourreau est spécifique pour les installations Enedis car il garantit 100 mètre des tirage conformément au CCTP. Sa double peau et son fil tire-aiguille en polyamide facilitent la mise en œuvre. De plus, sa couleur noire prédominante améliore la tenue aux UV pour un stockage courte durée. Les gaines Tpgliss offrent une bonne isolation et étanchéité, garantissant ainsi la sécurité et la durabilité des réseaux. Afin d'assurer une pose durable et optimale, un guide de pose pour fourreaux annelés a été créé par le syndicat STRPEPP. Norme NF P 98-331 Chaussées et dépendances - tranchées : ouverture, remblayage, réfection. Norme NF P 98-332 Règles de distances entre les réseaux enterrés et règles de voisinage entre les réseaux et les végétaux. Pour les traversées de profondeur non réglementaire, ils doivent être utilisés noyés dans un béton armé d’un treillis. Ces fourreaux sont disponibles en couronnes ou en barres et sont livrés avec un manchon. Conçu avec des matières plastiques 100% recyclables - Fabriqué en France
Un produit Courant
Découvrez toute la gamme Courant


