Courant - Tpgliss nb bleu 75/25 - Fourreau TPC amélioré pour protéger les réseaux enterrés - 32994720

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 75 mm
matériau - plastique
couleur - noir
qualité du matériau - polyoléfine
surface polie - Non
Conditionnement
25 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3530830433855
Réf. Sonepar
00062043385
Réf. Fournisseur
32994720
Marque
Courant
diamètre externe:
75 mm
matériau:
plastique
couleur:
noir
qualité du matériau:
polyoléfine
surface polie:
Non
transparent:
Non
résistance aux chocs selon EN 61386-23:
normal
résistance à la compression selon EN 61386-23:
type 450




