Courant - Tpgliss nb vert 63/50 - Fourreau TPC amélioré pour protéger les réseaux enterrés - 32004324

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 63 mm
matériau - plastique
couleur - noir
qualité du matériau - polyoléfine
surface polie - Non
Conditionnement
50 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3530830433763
Réf. Sonepar
00062043376
Réf. Fournisseur
32004324
Marque
Courant
diamètre externe:
63 mm
matériau:
plastique
couleur:
noir
qualité du matériau:
polyoléfine
surface polie:
Non
transparent:
Non
résistance aux chocs selon EN 61386-23:
normal
résistance à la compression selon EN 61386-23:
type 450
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Courant
Découvrez toute la gamme Courant


