Non retournable

Cpro - Bouche de soufflage ronde Ø160 ABS - 051206-420160

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre avant - 160 mm

  • couleur - blanc

  • capacité - 180 m³/h

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760221516106

Réf. Sonepar

08479151610

Réf. Fournisseur

051206-420160

Marque

Cpro

diamètre avant:

160 mm

couleur:

blanc

capacité:

180 m³/h

pays de fabrication:

CHINE

Bouche de soufflage ronde Ø160 ABS

Les Atouts de l'article:

Les grilles circulaires à débit variables sont fournies avec leur raccord en galva et bénéficient de 5 positions de réglage.

Les Atouts de la gamme:

Diamètre (mm) : 160Débit d'air (20dB(A)) : 120Débit d'air (30dB(A)) : 180