Cpro - Cache-clim CPRO ALU BLC RAL9010 taille L - 051008-200302

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 960 mm
largeur - 1120 mm
type d'accessoire/pièce détachée - panneau
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701563607497
Réf. Sonepar
08479360749
Réf. Fournisseur
051008-200302
Marque
Cpro
hauteur:
960 mm
largeur:
1120 mm
type d'accessoire/pièce détachée:
panneau
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
555 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Cache-clim CPRO ALU BLC RAL9010 taille L
Un produit Cpro
Découvrez toute la gamme Cpro


