nouveau

Cpro - Cache-clim CPRO ALU GRIS RAL7016 taille S - 051008-200400

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 705 mm

  • largeur - 950 mm

  • type d'accessoire/pièce détachée - panneau

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701563607503

Réf. Sonepar

08479360750

Réf. Fournisseur

051008-200400

Marque

Cpro

hauteur:

705 mm

largeur:

950 mm

type d'accessoire/pièce détachée:

panneau

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

505 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Cache-clim CPRO ALU GRIS RAL7016 taille S

Un produit Cpro

Découvrez toute la gamme Cpro