Cpro - Contre cadre grille 300x150 - 051210-003015

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
forme de finition - gaine de ventilation ronde
largeur nominale du conduit - 300 mm
hauteur nominale du conduit - 150 mm
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3760221515154
Réf. Sonepar
08479151515
Réf. Fournisseur
051210-003015
Marque
Cpro
matériau:
acier
forme de finition:
gaine de ventilation ronde
largeur nominale du conduit:
300 mm
hauteur nominale du conduit:
150 mm
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Contre-cadres adaptés aux grilles doubles déflexions, lames courbes, linéaires à barres fixes.
Les Atouts de la gamme:
Dimensions LxH (mm) : 300x150


