nouveau

Cpro - Plénum soufflage/reprise grille linéaire 800x150 - 3x160 - 051208-618015

CopieCopie
Cpro - Plénum soufflage/reprise grille linéaire 800x150 - 3x160

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • traitement des surfaces - galvanisé Sendzimir

  • raccordement de canal - ovale

  • hauteur du raccordement de canal - 150 mm

  • largeur du raccordement de canal - 800 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3760221514263

Réf. Sonepar

08479151426

Réf. Fournisseur

051208-618015

Marque

Cpro

matériau:

acier

traitement des surfaces:

galvanisé Sendzimir

raccordement de canal:

ovale

hauteur du raccordement de canal:

150 mm

largeur du raccordement de canal:

800 mm

raccordement:

extrémité du conduit

application:

universel

forme de la grille:

rectangulaire

diamètre de raccordement au réseau:

160 mm

Plénum soufflage/reprise grille linéaire 800x150 - 3x160

Les Atouts de l'article:

Adaptés aux grilles de soufflage linéaires, ces plénums sont en tôle galvanisée isolée de hauteur de 300mm.Ils comportent des piquages prédécoupés arrières et latéraux afin de faciliter l'installation.

Les Atouts de la gamme:

Dimensions LxHxP (mm) : 820x170x300Nombre de piquage : 3Diamètre des piquages : 160