nouveau

Cpro - Diffuseur circulaire 600x600 250mm blanc semi-brillant - 051206-201165

CopieCopie
Cpro - Diffuseur circulaire 600x600 250mm blanc semi-brillant

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre avant - 250 mm

  • longueur avant - 600 mm

  • couleur - blanc

  • capacité - 600 m³/h

  • largeur avant - 600 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701563606926

Réf. Sonepar

08479360692

Réf. Fournisseur

051206-201165

Marque

Cpro

diamètre avant:

250 mm

longueur avant:

600 mm

couleur:

blanc

capacité:

600 m³/h

largeur avant:

600 mm

pays de fabrication:

CHINE

Diffuseur circulaire 600x600 250mm blanc semi-brillant

Un produit Cpro

Découvrez toute la gamme Cpro