🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil
fin de vienouveau

Cpro - Diffuseur circulaire plat 600x600 160mm blanc mat - 051206-202160

CopieCopie
Cpro - Diffuseur circulaire plat 600x600 160mm blanc mat

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre avant - 160 mm

  • longueur avant - 600 mm

  • couleur - blanc

  • capacité - 230 m³/h

  • largeur avant - 600 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760221515321

Réf. Sonepar

08479151532

Réf. Fournisseur

051206-202160

Marque

Cpro

diamètre avant:

160 mm

longueur avant:

600 mm

couleur:

blanc

capacité:

230 m³/h

largeur avant:

600 mm

Diffuseur circulaire plat 600x600 160mm blanc mat

Les Atouts de l'article:

Avec une finition épurée et une esthétique soignée, ce diffuseur sera parfait sur votre dalle de faux plafond. De plus, il génère un effet Coanda qui permet un traitement de la pièce plus rapide grâce aux taux d’induction élevé.Idéal pour les petits commerce et les bureaux.

Les Atouts de la gamme:

Dimensions : 600x600Diamètre (mm) : 160Débit d'air (30dB(A)) : 230