🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil
fin de vienouveau

Cpro - Diffuseur thermo-réglable 600x600 200mm blanc mat - 051206-203200

CopieCopie
Cpro - Diffuseur thermo-réglable 600x600 200mm blanc mat

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre avant - 200 mm

  • longueur avant - 600 mm

  • couleur - blanc

  • largeur avant - 600 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760221515789

Réf. Sonepar

08479151578

Réf. Fournisseur

051206-203200

Marque

Cpro

diamètre avant:

200 mm

longueur avant:

600 mm

couleur:

blanc

largeur avant:

600 mm

Diffuseur thermo-réglable 600x600 200mm blanc mat

Les Atouts de l'article:

Le diffuseur thermo-réglable est idéal pour bénéficier d’une température optimale sans rien avoir à gérer (un élément thermosensible intégré actionne un mécanisme provoquant un changement de la position des cônes sous l’effet des variations de température de l’air soufflé).

Les Atouts de la gamme:

Dimensions : 600x600Diamètre (mm) : 200Débit d'air (30dB(A)) : 390