Cpro - Dumper motorisable isolé en diamètre 160 - 051209-810160

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
diamètre nominal du conduit - 160 mm
raccordement - extrémité du conduit
commande - main
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760221510852
Réf. Sonepar
08479151085
Réf. Fournisseur
051209-810160
Marque
Cpro
matériau:
acier
diamètre nominal du conduit:
160 mm
raccordement:
extrémité du conduit
commande:
main
pays de fabrication:
CHINE
Dumper motorisable isolé en diamètre 160
Les Atouts de l'article:
Le Dumper (volet débit d'air) permet de réguler le débit d'air d'une sortie de soufflage.
Les Atouts de la gamme:
Pour diamètre 160
Les Atouts de l'article:
Le Dumper (volet débit d'air) permet de réguler le débit d'air d'une sortie de soufflage.
Les Atouts de la gamme:
Pour diamètre 160
Un produit Cpro
Découvrez toute la gamme Cpro


