nouveau

Cpro - Dumper motorisable isolé en diamètre 200 - 051209-810200

CopieCopie
Cpro - Dumper motorisable isolé en diamètre 200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • diamètre nominal du conduit - 200 mm

  • raccordement - extrémité du conduit

  • commande - main

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760221510869

Réf. Sonepar

08479151086

Réf. Fournisseur

051209-810200

Marque

Cpro

matériau:

acier

diamètre nominal du conduit:

200 mm

raccordement:

extrémité du conduit

commande:

main

pays de fabrication:

CHINE

Dumper motorisable isolé en diamètre 200

Un produit Cpro

Découvrez toute la gamme Cpro