nouveau

Cpro - Dumper motorisable isolé en diamètre 250 - 051209-810250

CopieCopie
Cpro - Dumper motorisable isolé en diamètre 250

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • diamètre nominal du conduit - 250 mm

  • raccordement - extrémité du conduit

  • commande - main

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760221510876

Réf. Sonepar

08479151087

Réf. Fournisseur

051209-810250

Marque

Cpro

matériau:

acier

diamètre nominal du conduit:

250 mm

raccordement:

extrémité du conduit

commande:

main

pays de fabrication:

CHINE

Dumper motorisable isolé en diamètre 250

Un produit Cpro

Découvrez toute la gamme Cpro