Cpro - Filtre de reprise new 350x350 pour grille 400x400 - 051205-024041

CopieCopie
Cpro - Filtre de reprise new 350x350 pour grille 400x400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - synthétique

  • largeur - 350 mm

  • hauteur - 350 mm

  • bordure de filtre - aluminium

  • classe de filtre selon ISO 16890-1:2016 - ISO grossier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701563600139

Réf. Sonepar

08479360013

Réf. Fournisseur

051205-024041

Marque

Cpro

matériau:

synthétique

largeur:

350 mm

hauteur:

350 mm

bordure de filtre:

aluminium

classe de filtre selon ISO 16890-1:2016:

ISO grossier

pays de fabrication:

CHINE

Filtre de reprise new 350x350 pour grille 400x400

Un produit Cpro

Découvrez toute la gamme Cpro