Cpro - Filtre de reprise new 512x512 pour grille 600x600 - 051205-026061

CopieCopie
Cpro - Filtre de reprise new 512x512 pour grille 600x600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - synthétique

  • largeur - 512 mm

  • hauteur - 512 mm

  • bordure de filtre - aluminium

  • classe de filtre selon ISO 16890-1:2016 - ISO grossier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3701563605172

Réf. Sonepar

08479360517

Réf. Fournisseur

051205-026061

Marque

Cpro

matériau:

synthétique

largeur:

512 mm

hauteur:

512 mm

bordure de filtre:

aluminium

classe de filtre selon ISO 16890-1:2016:

ISO grossier

pays de fabrication:

CHINE

Filtre de reprise new 512x512 pour grille 600x600

Un produit Cpro

Découvrez toute la gamme Cpro