Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Cpro - Filtre de reprise new 548x348 pour grille 600x400 - 051205-026041

CopieCopie
Cpro - Filtre de reprise new 548x348 pour grille 600x400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - synthétique

  • largeur - 548 mm

  • hauteur - 348 mm

  • bordure de filtre - aluminium

  • classe de filtre selon ISO 16890-1:2016 - ISO grossier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3701563605165

Réf. Sonepar

08479360516

Réf. Fournisseur

051205-026041

Marque

Cpro

matériau:

synthétique

largeur:

548 mm

hauteur:

348 mm

bordure de filtre:

aluminium

classe de filtre selon ISO 16890-1:2016:

ISO grossier

Filtre de reprise new 548x348 pour grille 600x400

Les Atouts de l'article:

Ces filtres s’adaptent sur notre nouvelle gamme de grille de reprise. Classe de filtration G2.

Les Atouts de la gamme:

Pour grille de reprise 600x400Dimensions : 548x348 mm

Un produit Cpro

Découvrez toute la gamme Cpro