Cpro - Filtre de reprise new 750x350 pour grille 800x400 - 051205-028041

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - synthétique
largeur - 750 mm
hauteur - 350 mm
bordure de filtre - aluminium
classe de filtre selon ISO 16890-1:2016 - ISO grossier
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3701563600146
Réf. Sonepar
08479360014
Réf. Fournisseur
051205-028041
Marque
Cpro
matériau:
synthétique
largeur:
750 mm
hauteur:
350 mm
bordure de filtre:
aluminium
classe de filtre selon ISO 16890-1:2016:
ISO grossier
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Cpro
Découvrez toute la gamme Cpro


