Cpro - Gaine isolée ouate M0/M1 - Ø 254 - 8M - 50 mm - 051201-110254

CopieCopie
Cpro - Gaine isolée ouate M0/M1 - Ø 254 - 8M - 50 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - conduit à double paroi isolé

  • matériau du conduit - aluminium

  • matériau isolant - autre

  • diamètre nominal du conduit - 254 mm

  • longueur - 8000 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760221512436

Réf. Sonepar

08479151243

Réf. Fournisseur

051201-110254

Marque

Cpro

modèle:

conduit à double paroi isolé

matériau du conduit:

aluminium

matériau isolant:

autre

diamètre nominal du conduit:

254 mm

longueur:

8000 mm

épaisseur d'isolation:

50 mm

Gaine isolée ouate M0/M1 - Ø 254 - 8M - 50 mm