Cpro - Gaine isolée ouate M0/M1 - Ø 82 - 10M - 25 mm - 051201-100082

CopieCopie
Cpro - Gaine isolée ouate M0/M1 - Ø 82 - 10M - 25 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - conduit à double paroi isolé

  • matériau du conduit - aluminium

  • matériau isolant - autre

  • diamètre nominal du conduit - 82 mm

  • longueur - 10000 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760221511675

Réf. Sonepar

08479151167

Réf. Fournisseur

051201-100082

Marque

Cpro

modèle:

conduit à double paroi isolé

matériau du conduit:

aluminium

matériau isolant:

autre

diamètre nominal du conduit:

82 mm

longueur:

10000 mm

épaisseur d'isolation:

25 mm

Gaine isolée ouate M0/M1 - Ø 82 - 10M - 25 mm