Cpro - Grille de reprise ailettes droites 600x600 blanc mat - 051205-146060

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • largeur nominale du conduit - 600 mm

  • hauteur nominale du conduit - 600 mm

  • couleur - blanc

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3760221515543

Réf. Sonepar

08479151554

Réf. Fournisseur

051205-146060

Marque

Cpro

matériau:

aluminium

largeur nominale du conduit:

600 mm

hauteur nominale du conduit:

600 mm

couleur:

blanc

pays de fabrication:

CHINE

Grille de reprise ailettes droites 600x600 blanc mat