Cpro - Grille de reprise quadrillage incliné 400x400 blanc mat - 051205-124040

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • largeur nominale du conduit - 400 mm

  • hauteur nominale du conduit - 400 mm

  • couleur - blanc

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760221519770

Réf. Sonepar

08479151977

Réf. Fournisseur

051205-124040

Marque

Cpro

matériau:

aluminium

largeur nominale du conduit:

400 mm

hauteur nominale du conduit:

400 mm

couleur:

blanc

pays de fabrication:

CHINE

Grille de reprise quadrillage incliné 400x400 blanc mat