Cpro - Grille de reprise quadrillage incliné 500x400 blanc mat - 051205-125040

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • largeur nominale du conduit - 500 mm

  • hauteur nominale du conduit - 400 mm

  • couleur - blanc

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3760221510623

Réf. Sonepar

08479151062

Réf. Fournisseur

051205-125040

Marque

Cpro

matériau:

aluminium

largeur nominale du conduit:

500 mm

hauteur nominale du conduit:

400 mm

couleur:

blanc

pays de fabrication:

CHINE

Grille de reprise quadrillage incliné 500x400 blanc mat

Les Atouts de l'article:

Grille de reprise destinée à la reprise d’air gainée. Esthétique grâce à un quadrillage incliné occultant la partie technique. Le système d’ouverture/fermeture invisible de type «push-pull» permet un accès au filtre facile et sans outil.Grille en aluminium epoxy mat.Fixation par clips inox intégrés.

Les Atouts de la gamme:

Couleur : Blanc mâtLongueur hors tout : 531 mmLargeur hors tout : 431 mmRAL 9016