Cpro - Grille de reprise quadrillage incliné 600x600 blanc mat - 051205-126060

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • largeur nominale du conduit - 600 mm

  • hauteur nominale du conduit - 600 mm

  • couleur - blanc

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3760221510647

Réf. Sonepar

08479151064

Réf. Fournisseur

051205-126060

Marque

Cpro

matériau:

aluminium

largeur nominale du conduit:

600 mm

hauteur nominale du conduit:

600 mm

couleur:

blanc

pays de fabrication:

CHINE

Grille de reprise quadrillage incliné 600x600 blanc mat