Non retournable

Cpro - Grille de transfert 595/595 blanc mat - 051205-105959

CopieCopie
Cpro - Grille de transfert 595/595 blanc mat

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • largeur d'écoulement - 595 mm

  • hauteur d'écoulement - 595 mm

  • couleur - blanc

  • forme des lamelles - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760221510609

Réf. Sonepar

08479151060

Réf. Fournisseur

051205-105959

Marque

Cpro

matériau:

aluminium

largeur d'écoulement:

595 mm

hauteur d'écoulement:

595 mm

couleur:

blanc

forme des lamelles:

autre

pays de fabrication:

CHINE

Grille de transfert 595/595 blanc mat

Les Atouts de l'article:

La grille de transfert permet à l’air d’arriver jusqu’au gainable sans avoir besoin de gaine (reprise en vrac).Grille en aluminium epoxy mat.Fixation par clips inox intégrés.

Les Atouts de la gamme:

Couleur : Blanc mâtLongueur hors tout : 595 mmLargeur hors tout : 595 mmRAL 9016