Cpro - Grille soufflage double déflexion 400x150 blanc mat - 051204-434015

CopieCopie
Cpro - Grille soufflage double déflexion 400x150 blanc mat

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • largeur nominale du conduit - 400 mm

  • hauteur nominale du conduit - 150 mm

  • couleur - blanc

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3760221513839

Réf. Sonepar

08479151383

Réf. Fournisseur

051204-434015

Marque

Cpro

matériau:

aluminium

largeur nominale du conduit:

400 mm

hauteur nominale du conduit:

150 mm

couleur:

blanc

pays de fabrication:

CHINE

Grille de soufflage double déflexion 400x150 blanc mat

Les Atouts de l'article:

Les grilles à double déflexion par ailettes mobiles permettent un meilleur réglage de la direction du flux d'air. Ces grilles sont essentiellement destinées à une installation murale. Leur fixation clips facilite l'installation.

Les Atouts de la gamme:

Catégorie : RésidentielCouleur : Blanc matLongueur hors tout : 438mmLargeur : 188 mmRAL 9016