Cpro - Grille soufflage double déflexion 400x200 noire - 051204-454020

CopieCopie
Cpro - Grille soufflage double déflexion 400x200 noire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • largeur nominale du conduit - 400 mm

  • hauteur nominale du conduit - 200 mm

  • couleur - noir

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3760221519367

Réf. Sonepar

08479151936

Réf. Fournisseur

051204-454020

Marque

Cpro

matériau:

aluminium

largeur nominale du conduit:

400 mm

hauteur nominale du conduit:

200 mm

couleur:

noir

pays de fabrication:

CHINE

Grille de soufflage double déflexion 400x200 noire

Les Atouts de l'article:

Les grilles à double déflexion par ailettes mobiles permettent un meilleur réglage de la direction du flux d'air. Ces grilles sont essentiellement destinées à une installation murale. Leur fixation clips facilite l'installation.

Les Atouts de la gamme:

Catégorie : RésidentielCouleur : NoirLongueur hors tout : 438mmLargeur : 238 mmRAL 9005