Cpro - Grille soufflage linéaire 400x150 blanc mat - 051204-614015

CopieCopie
Cpro - Grille soufflage linéaire 400x150 blanc mat

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • largeur nominale du conduit - 400 mm

  • hauteur nominale du conduit - 150 mm

  • couleur - blanc

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3760221514997

Réf. Sonepar

08479151499

Réf. Fournisseur

051204-614015

Marque

Cpro

matériau:

aluminium

largeur nominale du conduit:

400 mm

hauteur nominale du conduit:

150 mm

couleur:

blanc

pays de fabrication:

CHINE

Grille soufflage linéaire 400x150 blanc mat

Les Atouts de l'article:

Très esthétiques, les grilles linéaires à barres fixes sont parfaitement adaptées aux installations murales. Grille en aluminium epoxy matFixation par clips inox intégrésAilettes fixes non orientables

Les Atouts de la gamme:

Catégorie : RésidentielCouleur : Blanc mâtLongueur hors tout : 438 mmLargeur hors tout : 188 mmRAL 9016