Cpro - Piquage plat oblong galva 160 - 051209-501160

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
qualité du matériau - autre
traitement de la surface - galvanisé Sendzimir
diamètre nominal du conduit - 160 mm
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3760221517325
Réf. Sonepar
08479151732
Réf. Fournisseur
051209-501160
Marque
Cpro
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé Sendzimir
diamètre nominal du conduit:
160 mm
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Un accessoire indispensable pour vos dérivations de conduits de ventilation.Le piquage plat oblong permet la création de dérivations précises et efficaces dans les réseaux de ventilation circulaires. Grâce à son embout et sa base plate oblongue, il s’installe facilement sur des gaines en assurant une transition fluide entre différentes sections de réseau.Fabriqué en acier galvanisé, elle offre une excellente résistance à la corrosion, aux chocs et à l’usure du temps.Plus produit :Résistance renforcée : matériau en acier galvanisé anticorrosion pour une longue durée de vie, même en milieu humide.Compatibilité standard : s’adapte parfaitement aux gaines rigides ou semi-rigides.Installation rapide : connexion par emboîtement, sans outils complexes.Utilisation polyvalente : idéal pour les réseaux de ventilation domestiques, industriels ou tertiaires.Bon à savoir :Pour garantir une étanchéité optimale, il est conseillé d’utiliser un joint d’étanchéité ou du ruban aluminium à la jonction. Ce raccord est compatible avec les normes en vigueur pour les installations de ventilation mécanique contrôlée (VMC).
Les Atouts de la gamme:
Pour diamètre 160
Un produit Cpro
Découvrez toute la gamme Cpro


