nouveau

Cpro - Piquage plat oblong galva 250 - 051209-501250

CopieCopie
Cpro - Piquage plat oblong galva 250

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - autre

  • traitement de la surface - galvanisé Sendzimir

  • diamètre nominal du conduit - 250 mm

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3760221515222

Réf. Sonepar

08479151522

Réf. Fournisseur

051209-501250

Marque

Cpro

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé Sendzimir

diamètre nominal du conduit:

250 mm

pays de fabrication:

CHINE

Piquage plat oblong galva 250 pour plénum galva

Les Atouts de l'article:

Un accessoire indispensable pour vos dérivations de conduits de ventilation.Le piquage plat oblong permet la création de dérivations précises et efficaces dans les réseaux de ventilation circulaires. Grâce à son embout et sa base plate oblongue, il s’installe facilement sur des gaines en assurant une transition fluide entre différentes sections de réseau.Fabriqué en acier galvanisé, elle offre une excellente résistance à la corrosion, aux chocs et à l’usure du temps.Plus produit :Résistance renforcée : matériau en acier galvanisé anticorrosion pour une longue durée de vie, même en milieu humide.Compatibilité standard : s’adapte parfaitement aux gaines rigides ou semi-rigides.Installation rapide : connexion par emboîtement, sans outils complexes.Utilisation polyvalente : idéal pour les réseaux de ventilation domestiques, industriels ou tertiaires.Bon à savoir :Pour garantir une étanchéité optimale, il est conseillé d’utiliser un joint d’étanchéité ou du ruban aluminium à la jonction. Ce raccord est compatible avec les normes en vigueur pour les installations de ventilation mécanique contrôlée (VMC).

Un produit Cpro

Découvrez toute la gamme Cpro