Cpro - Plénum reprise 400x200 arr/lat 1x200 avec 1 piquage arrière fixé - 051208-134020

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • traitement des surfaces - galvanisé Sendzimir

  • raccordement de canal - rond

  • hauteur du raccordement de canal - 200 mm

  • largeur du raccordement de canal - 400 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3760221517134

Réf. Sonepar

08479151713

Réf. Fournisseur

051208-134020

Marque

Cpro

matériau:

acier

traitement des surfaces:

galvanisé Sendzimir

raccordement de canal:

rond

hauteur du raccordement de canal:

200 mm

largeur du raccordement de canal:

400 mm

raccordement:

extrémité du conduit

application:

air de retour/vicié

forme de la grille:

rectangulaire

diamètre de raccordement au réseau:

200 mm

pays de fabrication:

CHINE

Plénum reprise 400x200 arr/lat 1x200 avec 1 piquage arrière fixé