Cpro - Plénum reprise 500x400 arr/lat 3x200 avec 2 piquages arrière fixés - 051208-135040

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • traitement des surfaces - galvanisé Sendzimir

  • raccordement de canal - rond

  • hauteur du raccordement de canal - 400 mm

  • largeur du raccordement de canal - 500 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3760221517141

Réf. Sonepar

08479151714

Réf. Fournisseur

051208-135040

Marque

Cpro

matériau:

acier

traitement des surfaces:

galvanisé Sendzimir

raccordement de canal:

rond

hauteur du raccordement de canal:

400 mm

largeur du raccordement de canal:

500 mm

raccordement:

extrémité du conduit

application:

air de retour/vicié

forme de la grille:

rectangulaire

diamètre de raccordement au réseau:

200 mm

pays de fabrication:

CHINE

Plénum reprise 500x400 arr/lat 3x200 avec 2 piquages arrière fixés

Les Atouts de l'article:

Adapté aux grilles de reprise, ce plénum comporte des piquages ronds à l'arrière (?200/250mm) et des piquages latéraux oblongs pré-découpés (?200/250mm).Les piquages oblongs doivent être commandés séparemment.

Les Atouts de la gamme:

Pour grille de reprise 500x400