Cpro - Plénum reprise 600x400 arr/lat 3x200+2x250 avec 2 piquages arrière fixés - 051208-136040

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • traitement des surfaces - galvanisé Sendzimir

  • raccordement de canal - ovale

  • hauteur du raccordement de canal - 400 mm

  • largeur du raccordement de canal - 600 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3760221517158

Réf. Sonepar

08479151715

Réf. Fournisseur

051208-136040

Marque

Cpro

matériau:

acier

traitement des surfaces:

galvanisé Sendzimir

raccordement de canal:

ovale

hauteur du raccordement de canal:

400 mm

largeur du raccordement de canal:

600 mm

raccordement:

extrémité du conduit

application:

air de retour/vicié

forme de la grille:

rectangulaire

diamètre de raccordement au réseau:

250 mm

pays de fabrication:

CHINE

Plénum reprise 600x400 arr/lat 3x200+2x250 avec 2 piquages arrière fixés