Cpro - Plénum soufflage Galva 300x150 - 1x160 ARR/LAT - 051208-523015

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
traitement des surfaces - galvanisé Sendzimir
raccordement de canal - ovale
hauteur du raccordement de canal - 150 mm
largeur du raccordement de canal - 300 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3760221514423
Réf. Sonepar
08479151442
Réf. Fournisseur
051208-523015
Marque
Cpro
matériau:
acier
traitement des surfaces:
galvanisé Sendzimir
raccordement de canal:
ovale
hauteur du raccordement de canal:
150 mm
largeur du raccordement de canal:
300 mm
raccordement:
extrémité du conduit
application:
universel
forme de la grille:
rectangulaire
diamètre de raccordement au réseau:
160 mm
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Adaptés aux grilles de soufflage doubles déflections et lames courbes, ces plénums sont en tôle galvanisée isolée de hauteur de 200mm. Ils comportent des piquages prédécoupés arrières et latéraux afin de faciliter l'installation. Les piquages sont fournis avec le plénum.
Les Atouts de la gamme:
Dimensions LxHxP (mm) : 320x170x200Nombre de piquage : 1Diamètre des piquages : 160


