Cpro - Plénum soufflage/reprise grille linéaire 600x150 - 2x160 - 051208-616015

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
traitement des surfaces - galvanisé Sendzimir
raccordement de canal - ovale
hauteur du raccordement de canal - 150 mm
largeur du raccordement de canal - 600 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3760221514256
Réf. Sonepar
08479151425
Réf. Fournisseur
051208-616015
Marque
Cpro
matériau:
acier
traitement des surfaces:
galvanisé Sendzimir
raccordement de canal:
ovale
hauteur du raccordement de canal:
150 mm
largeur du raccordement de canal:
600 mm
raccordement:
extrémité du conduit
application:
universel
forme de la grille:
rectangulaire
diamètre de raccordement au réseau:
160 mm
pays de fabrication:
CHINE


