Pont de l’Ascension : toute commande passée après le 12 mai 20h sera livrée le lundi 18 mai (hors agence) ou le vendredi 15 mai (en agence). IDF et dpt 45 : pas d'impact.

Page d'accueil
fin de vie

CROSSCALL - ACTION X3 PRO - ACX3P.BO.GR150

CROSSCALL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dual-SIM - Oui

  • temps de conversation jusqu'à - 35 h

  • temps de veille jusqu'à - 576 h

  • couleur - noir

  • type de construction - téléphone portable monobloc (standard)

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700764704073

Réf. Sonepar

06571470407

Réf. Fournisseur

ACX3P.BO.GR150

Marque

CROSSCALL

dual-SIM:

Oui

temps de conversation jusqu'à:

35 h

temps de veille jusqu'à:

576 h

couleur:

noir

type de construction:

téléphone portable monobloc (standard)

avec écran tactile:

Oui

réseau quadribande:

Oui

réseau tribande:

Oui

réseau UMTS:

Oui

autre réseau:

Oui

transfert de données par Bluetooth:

Oui

transfert de données par USB:

Oui

transfert de données par WLAN:

Oui

fonction Push-Mail:

Oui

transfert de données par GPRS:

Oui

avec clavier complet:

Non

mémoire évolutive:

Oui

avec commande vocale:

Oui

avec lecteur MP3:

Oui

avec caméra:

Oui

avec radio FM:

Oui

réseau double bande:

Oui

ACTION X3 PRO