CROSSCALL - Smartphone Pack pro ACTION-X5 + X-POWER mémoire ROM/RAM 64Go/4Go - 1401049901675

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dual-SIM - Oui
type de construction - téléphone portable monobloc (standard)
temps de veille jusqu'à - 312 h
temps de conversation jusqu'à - 25 h
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700764724675
Réf. Sonepar
06571472467
Réf. Fournisseur
1401049901675
Marque
CROSSCALL
dual-SIM:
Oui
type de construction:
téléphone portable monobloc (standard)
temps de veille jusqu'à:
312 h
temps de conversation jusqu'à:
25 h
couleur:
noir
réseau double bande:
Oui
réseau quadribande:
Oui
réseau tribande:
Oui
réseau UMTS:
Oui
autre réseau:
Oui
transfert de données par Bluetooth:
Oui
transfert de données par USB:
Oui
transfert de données par WLAN:
Oui
transfert de données par GPRS:
Oui
fonction Push-Mail:
Oui
avec écran tactile:
Oui
avec clavier complet:
Non
mémoire évolutive:
Oui
avec commande vocale:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
avec caméra:
Oui
avec radio FM:
Oui
Un produit CROSSCALL
Découvrez toute la gamme CROSSCALL


