Crouzet - Capacitor 0.22 µf / ± 5% / 630 VDC - 26231909
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
capacité - 0.22 µF
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3593150027128
Réf. Sonepar
00137000048
Réf. Fournisseur
26231909
Marque
Crouzet
capacité:
0.22 µF
Capacitor 0.22 µf / ± 5% / 630 VDC for:


