Crouzet - Compteur D'impulsions Électromécanique CIM42x29, 24 VAC, 4 Chiffres, Avec Reset - 99774413
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fréquence de tension d'entrée - 50 Hz
modèle - montage frontal
nombre de chiffres - 4
type de tension - AC
adapté à un montage sur rail - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3593150051710
Réf. Sonepar
00137002993
Réf. Fournisseur
99774413
Marque
Crouzet
fréquence de tension d'entrée:
50 Hz
modèle:
montage frontal
nombre de chiffres:
4
type de tension:
AC
adapté à un montage sur rail:
Non
largeur:
41.9 mm
hauteur:
28.9 mm
système de mesure:
analogique
avec fonction de réinitialisation:
Oui
pays de fabrication:
INDE
Un produit Crouzet
Découvrez toute la gamme Crouzet


